Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 19" Rack Mount Kabelmanagement-Panel, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 19" Rack Mount Kabelmanagement-Panel, Schwarz
Equip 19" Rack Mount Kabelmanagement-Panel, Schwarz
Equip 19" Rack Mount Kabelmanagement-Panel, Schwarz
Equip 19" Rack Mount Kabelmanagement-Panel, Schwarz
Equip 19" Rack Mount Kabelmanagement-Panel, Schwarz
Equip 19" Rack Mount Kabelmanagement-Panel, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-327314
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     327314
EAN/GTIN:
     4015867233962
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Das equip® 19-Zoll-Rackmontage-Kabelmanagement-Panel ist ein unverzichtbares Zubehör für die Organisation und Ordnung von Kabelinstallationen in Server-Racks und Netzwerkschränken.

Dieses Panel passt in standardmäßige 19-Zoll-Racks und bietet eine saubere und strukturierte Lösung zum Verlegen und Befestigen von Kabeln, wodurch Unordnung vermieden und Kabelsalat verhindert wird. Es verfügt typischerweise über mehrere Kabelschlitze, Schlaufen oder Haken, die eine effiziente Kabelorganisation ermöglichen und so die Wartung und Fehlerbehebung erleichtern.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
452 g
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
44.45 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
387 g
Breite des Versandkartons:
500 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
1U
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.