Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung
Artikel-Nr.:
     C2822-650156
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650156
EAN/GTIN:
     4015867228258
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Equip 650156 LCD-TV-Halter ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht.

Flexibles Design für großzügige Anpassungs- und Betrachtungswinkel, einstellbar für Hoch- oder Querformat. Der freistehende Sockel bietet Stabilität und Halt auf jeder Arbeitsfläche. Ein praktischer Telefonsteckplatz auf der Basis. Eine abnehmbare VESA-Platte für eine benutzerfreundliche Installation

Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
85 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-45 - 45 °
Schwenkbereich:
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Breite:
308 mm
Tiefe:
561 mm
Höhe:
116 mm
Gewicht:
2420 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
97 mm
Verpackungshöhe:
428 mm
Paketgewicht:
2650 g
Breite des Versandkartons:
270 mm
Höhe des Versandkartons:
445 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.