Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 17”–32” Vierfach-Gelenk-Monitor/LCD-Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 17”–32” Vierfach-Gelenk-Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17”–32” Vierfach-Gelenk-Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17”–32” Vierfach-Gelenk-Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17”–32” Vierfach-Gelenk-Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17”–32” Vierfach-Gelenk-Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17”–32” Vierfach-Gelenk-Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17”–32” Vierfach-Gelenk-Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17”–32” Vierfach-Gelenk-Monitor/LCD-Tischhalterung
Equip 17”–32” Vierfach-Gelenk-Monitor/LCD-Tischhalterung
Artikel-Nr.:
     C2822-650159
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650159
EAN/GTIN:
     4015867228265
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Der Equip LCD-TV-Halter ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht.

Flexibles Design für großzügige Anpassungs- und Betrachtungswinkel, einstellbar für Hoch- oder Querformat. Tüllen- und Klemmbefestigungsoptionen enthalten für die Installation auf fast jeder Arbeitsfläche. Eine abnehmbare VESA-Platte für eine benutzerfreundliche Installation. Inklusive Kabelclips für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
36 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
4
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
9 kg
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
85 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-45 - 45 °
Drehen:
Ja
Drehungswinkel:
180 °
Schwenkbereich:
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
112 mm
Tiefe:
957 mm
Höhe:
869 mm
Gewicht:
6120 g
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
415 mm
Paketgewicht:
6700 g
Breite des Versandkartons:
260 mm
Höhe des Versandkartons:
415 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.