Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650316 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650316 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650316 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650316
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650316
EAN/GTIN:
     4015867198933
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Voll bewegliche Halterung - Integrierte Wasserwaage für perfekte Positionierung - konform zum VESA-Standard
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Breite:
410 mm
Tiefe:
470 mm
Höhe:
658 mm
Gewicht:
5700 g
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
700 mm
Paketgewicht:
6000 g
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
70 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
-20 - 10 °
Schwenkwinkelbereich:
-90 - 90 °
Abstand zur Wand (max):
475 mm
Abstand zur Wand (min):
62 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.