Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Equip 37"-90" Kipp- und Schwenkbarer TV-Wandhalter
Artikel-Nr.:
     C2822-650324
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650324
EAN/GTIN:
     4015867205174
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die equip® TV Wandhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren. Die Wandhalterung passt zu den meisten Wandmaterialien - Ziegel, Beton und Holz, so dass Sie die ideale Wahl für Ihren Bildschirm getroffen haben.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
935 mm
Höhe des Versandkartons:
165 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Ursprungsland:
China
Breite:
885 mm
Tiefe:
635 mm
Höhe:
430 mm
Gewicht:
10480 g
Verpackungsbreite:
920 mm
Verpackungstiefe:
288 mm
Verpackungshöhe:
73 mm
Paketgewicht:
11240 g
Höchstgewichtskapazität:
75 kg
Maximale Bildschirmgröße:
90 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
816 x 410 mm
Minimum Bildschirmgröße:
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
-15 - 5 °
Schwenkwinkelbereich:
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.