Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650328 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650328 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Equip 650328 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Equip 650328 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Equip 650328 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Equip 650328 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Equip 650328 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Equip 650328 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650328
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650328
EAN/GTIN:
     4015867225752
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Equip TV Wandhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren. Die Wandhalterung passt zu den meisten Wandmaterialien - Ziegel, Beton und Holz, so dass Sie die ideale Wahl für Ihren Bildschirm getroffen haben. Geteilte Wandplatte: Funktioniert an verschiedenen abgewinkelten Eckwänden und spart Platz (kann auch an flachen Wänden installiert werden)
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Edelstahl
Zertifizierung:
RoHS
Ursprungsland:
China
Montageset:
Ja
Breite:
435 mm
Tiefe (max):
528 mm
Höhe:
435 mm
Gewicht:
4360 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
152 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
4720 g
Höchstgewichtskapazität:
45 kg
Maximale Bildschirmgröße:
55 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
23 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
-15 - 2 °
Schwenkbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.