Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650334 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650334 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650334 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650334 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650334 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650334 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650334 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650334
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650334
EAN/GTIN:
     4015867225431
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Equip TV Wandhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / TV ermöglicht. Mit Hilfe der integrierten Wasserwaage und der grafischen Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren. Die Wandhalterung passt zu den meisten Wandmaterialien - Ziegel, Beton und Holz, so dass Sie die ideale Wahl für Ihren Bildschirm getroffen haben.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Edelstahl
Zertifizierung:
ROHS
Ursprungsland:
China
Montageset:
Ja
Breite:
665 mm
Tiefe (max):
20.5 mm
Höhe:
422 mm
Gewicht:
1350 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
25 mm
Verpackungstiefe:
670 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
1420 g
Höchstgewichtskapazität:
35 kg
Maximale Bildschirmgröße:
70 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
-8 - 0 °
Neigungsverstellung:
Ja
Abstand zur Wand (max):
20.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.