Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 60"-120" Heavy Duty Tilt TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 60"-120" Heavy Duty Tilt TV-Halterung
Equip 60"-120" Heavy Duty Tilt TV-Halterung
Equip 60"-120" Heavy Duty Tilt TV-Halterung
Equip 60"-120" Heavy Duty Tilt TV-Halterung
Equip 60"-120" Heavy Duty Tilt TV-Halterung
Equip 60"-120" Heavy Duty Tilt TV-Halterung
Equip 60"-120" Heavy Duty Tilt TV-Halterung
Equip 60"-120" Heavy Duty Tilt TV-Halterung
Equip 60"-120" Heavy Duty Tilt TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     C2822-650339
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650339
EAN/GTIN:
     4015867230930
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die equip® 650339 TV-Wandhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD/TV gewährleistet.

Es ist eine erschwingliche Hochleistungs-TV-Wandhalterung, die eine vernünftige Lösung darstellt. Eine Versteifungsstruktur gleicht die Gewichtskapazität auf bis zu 120 kg, um 60- bis 120-Zoll-Fernseher sicher zu halten. Viel Platz in der Mitte ist perfekt, um die Steckdose zu installieren und all die unordentlichen Kabel zu verbergen. Der werkzeuglose Neigungsmechanismus von +10°~-10° bietet den perfekten Betrachtungswinkel. Ein Schnellverschluss ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen des Fernsehers und die Installation dauert nur Sekunden.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
250 mm
Höhe des Versandkartons:
1040 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Schrauben enthalten:
Ja
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Breite:
1005 mm
Tiefe (max):
80 mm
Höhe:
625 mm
Gewicht:
4290 g
Verpackungsbreite:
232 mm
Verpackungstiefe:
46 mm
Verpackungshöhe:
1030 mm
Paketgewicht:
4860 g
Höchstgewichtskapazität:
120 kg
Maximale Bildschirmgröße:
120 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung:
900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße:
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
50 x 50,75 x 75,100 x 100,100 x 150,100 x 200,150 x 100,150 x 150,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 400,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,400 x 600,600 x 200,600 x 400,600 x 600,600 x 300,700 x 400,800 x 400,800 x 500,800 x 600,900 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-10 - 10 °
Abstand zur Wand (min):
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.