Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 13"-55" Schwenkbare TV-Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 13"-55" Schwenkbare TV-Wandhalterung
Equip 13"-55" Schwenkbare TV-Wandhalterung
Equip 13"-55" Schwenkbare TV-Wandhalterung
Equip 13"-55" Schwenkbare TV-Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     C2822-650406
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650406
EAN/GTIN:
     4015867209196
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die equip TV Wandhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren. Die Wandhalterung passt zu den meisten Wandmaterialien - Ziegel, Beton und Holz, so dass Sie die ideale Wahl für Ihren Bildschirm getroffen haben.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE
Ursprungsland:
China
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
403 mm
Tiefe (max):
212 mm
Höhe:
403 mm
Gewicht:
1400 g
Verpackungsbreite:
227 mm
Verpackungstiefe:
58 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
1650 g
Höchstgewichtskapazität:
30 kg
Maximale Bildschirmgröße:
55 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
13 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
-14 - 5 °
Swivel Winkel:
45 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Abstand zur Wand (max):
212 mm
Abstand zur Wand (min):
65 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.