Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Neigbare Wandmontagehalterung für Bildschirme mit 23 bis 43 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Neigbare Wandmontagehalterung für Bildschirme mit 23 bis 43 Zoll
Equip Neigbare Wandmontagehalterung für Bildschirme mit 23 bis 43 Zoll
Equip Neigbare Wandmontagehalterung für Bildschirme mit 23 bis 43 Zoll
Artikel-Nr.:
     C2822-650408
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650408
EAN/GTIN:
     4015867224984
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der equip LCD-TV-Halter ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren. Die Wandhalterung passt zu den meisten Wandmaterialien - Ziegel, Beton und Holz, so dass Sie die ideale Wahl für Ihren Bildschirm getroffen haben.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
RoHS
Montageset:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Breite:
205 mm
Tiefe (max):
25 mm
Höhe:
273 mm
Gewicht:
600 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
288 mm
Paketgewicht:
630 g
Höchstgewichtskapazität:
35 kg
Maximale Bildschirmgröße:
42 Zoll
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße:
23 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
-12 - 0 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Abstand zur Wand (max):
25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.