Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650602 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650602 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz, Weiß
Equip 650602 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz, Weiß
Equip 650602 Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-650602
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650602
EAN/GTIN:
     4015867199282
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
545 mm
Verpackungstiefe:
1145 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Paketgewicht:
24230 g
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-12 - 5 °
Drehungswinkel:
90 °
Einstellbare Regale:
Ja
Anzahl enthaltener Regale:
1
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder:
Ja
Anpassbar:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Typ:
Tragbarer Flachbildschirm-Bodenständer
Gehäusematerial:
Aluminium
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
828 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
2069 mm
Höhe (max):
2069 mm
Gewicht:
21080 g
Breite des oberen Regals:
430 mm
Tiefe des oberen Regals:
335 mm
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
70 "
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Benutzerhandbuch:
Ja
Montageset:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, av wagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.