Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Artikel-Nr.:
     C2822-650605
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650605
EAN/GTIN:
     4015867206409
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der equip® Single-Display-TV-Wagen mit stilvollem, technischem und funktionellem Design bietet eine solide Präsentationslösung für die meisten LED-, LCD-Flachbildschirme. Seine flachen Tafel-TV-Klammern ermöglichen mühelose Höhenverstellung, um unterschiedliche Betrachtungsbedürfnisse jederzeit zu erfüllen. Das freie Kippen ermöglicht eine einfache Winkeleinstellung und reduziert Blendung von Lampen oder Fenstern, um den optimalen Sehkomfort zu erhalten. Das stabile Gestell bietet zusätzliche Sicherheit und sorgt für zuverlässige Leistung für Jahre der Nutzung. Interne Kabelführung verbirgt Drähte aus der Sicht, um ein unübersichtliches Aussehen zu bewahren. Ideal für Konferenzen, öffentliche Displays oder andere professionelle Präsentationen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1225 mm
Verpackungstiefe:
670 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Paketgewicht:
33350 g
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-10 - 5 °
Räder:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Teleskopisch:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Aluminium
Typ:
Tragbarer Flachbildschirm-Bodenständer
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Sockel:
V-förmig
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite des Versandkartons:
1225 mm
Höhe des Versandkartons:
260 mm
Breite:
1245 mm
Tiefe:
755 mm
Höhe:
2315 mm
Gewicht:
29970 g
Höchstgewichtskapazität:
100 kg
Maximale Bildschirmgröße:
100 "
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße:
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400,800 x 600,1000 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Benutzerhandbuch:
Ja
Anzahl:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,59*
€ 457,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,90*
€ 438,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.