Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 37"-80" Hochleistungs-TV-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 37"-80" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 37"-80" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 37"-80" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 37"-80" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 37"-80" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 37"-80" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 37"-80" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 37"-80" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 37"-80" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 37"-80" Hochleistungs-TV-Wagen
Artikel-Nr.:
     C2822-650608
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650608
EAN/GTIN:
     4015867223017
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Der Equip Single-Display-TV-Wagen mit stilvollem, technischem und funktionellem Design bietet eine solide Präsentationslösung für die meisten LED-, LCD-Flachbildschirme. Seine flachen Tafel-TV-Klammern ermöglichen mühelose Höhenverstellung, um unterschiedliche Betrachtungsbedürfnisse jederzeit zu erfüllen. Das freie Kippen ermöglicht eine einfache Winkeleinstellung und reduziert Blendung von Lampen oder Fenstern, um den optimalen Sehkomfort zu erhalten. Das stabile Gestell bietet zusätzliche Sicherheit und sorgt für zuverlässige Leistung für Jahre der Nutzung. Interne Kabelführung verbirgt Drähte aus der Sicht, um ein unübersichtliches Aussehen zu bewahren. Ideal für Konferenzen, öffentliche Displays oder andere professionelle Präsentationen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Anti-Diebstahlfunktion:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
554 mm
Tiefe (max):
1685 mm
Höhe:
684 mm
Gewicht:
16300 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
1672 mm
Paketgewicht:
19900 g
Höchstgewichtskapazität:
80 kg
Maximale Bildschirmgröße:
80 "
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Räder:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.