Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 60"-105" Hochleistungs-TV-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 60"-105" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 60"-105" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 60"-105" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 60"-105" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 60"-105" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 60"-105" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 60"-105" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 60"-105" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 60"-105" Hochleistungs-TV-Wagen
Equip 60"-105" Hochleistungs-TV-Wagen
Artikel-Nr.:
     C2822-650609
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650609
EAN/GTIN:
     4015867223024
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der Equip Single-Display-TV-Wagen mit stilvollem, technischem und funktionellem Design bietet eine solide Präsentationslösung für die meisten LED-, LCD-Flachbildschirme. Seine flachen Tafel-TV-Klammern ermöglichen mühelose Höhenverstellung, um unterschiedliche Betrachtungsbedürfnisse jederzeit zu erfüllen. Das freie Kippen ermöglicht eine einfache Winkeleinstellung und reduziert Blendung von Lampen oder Fenstern, um den optimalen Sehkomfort zu erhalten. Das stabile Gestell bietet zusätzliche Sicherheit und sorgt für zuverlässige Leistung für Jahre der Nutzung. Interne Kabelführung verbirgt Drähte aus der Sicht, um ein unübersichtliches Aussehen zu bewahren. Ideal für Konferenzen, öffentliche Displays oder andere professionelle Präsentationen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Anti-Diebstahlfunktion:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
683 mm
Tiefe (max):
1685 mm
Höhe:
1094 mm
Gewicht:
18950 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
735 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
1672 mm
Paketgewicht:
23720 g
Höchstgewichtskapazität:
100 kg
Maximale Bildschirmgröße:
105 "
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung:
1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße:
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400,600 x 400,800 x 400,800 x 600,1000 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Räder:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.