Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 32"-55" Universalnetzteil TV-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 32"-55" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-55" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-55" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-55" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-55" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-55" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-55" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-55" Universalnetzteil TV-Ständer
Artikel-Nr.:
     C2822-650611
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650611
EAN/GTIN:
     4015867227169
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Bildschirmständer
Die equip® 650611 höhenverstellbare TV/LCD-Schreibtischhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres TV-Monitors gewährleistet. Keine Löcher oder komplizierte Montage erforderlich, kann schnell montiert werden. Durch das Kabelmanagement können die Kabel verborgen bleiben, um ein besser aussehendes Display zu erhalten. Dieser TV-Ständer ist die ideale Option für große Funktionalität.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Edelstahl
Ursprungsland:
China
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Ausrichtung:
Landschaft
Breite:
280 mm
Tiefe (max):
666 mm
Höhe:
434 mm
Gewicht:
4900 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
305 mm
Verpackungstiefe:
114 mm
Verpackungshöhe:
444 mm
Paketgewicht:
5480 g
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Maximale Bildschirmgröße:
55 Zoll
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
100 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 200,200 x 100,200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
260 - 450 mm
Schwenkbereich:
-35 - 35 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.