Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 60"-100" Eco Ultra-großer Display-TV-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 60"-100" Eco Ultra-großer Display-TV-Wagen
Equip 60"-100" Eco Ultra-großer Display-TV-Wagen
Equip 60"-100" Eco Ultra-großer Display-TV-Wagen
Equip 60"-100" Eco Ultra-großer Display-TV-Wagen
Equip 60"-100" Eco Ultra-großer Display-TV-Wagen
Equip 60"-100" Eco Ultra-großer Display-TV-Wagen
Artikel-Nr.:
     C2822-650631
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650631
EAN/GTIN:
     4015867237670
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der Equip 650631 60"-100" Eco Ultra-Large Display TV-Wagen ist eine vielseitige und mobile Lösung, die für die Unterbringung großer Fernseher von 60-100" und einer Tragfähigkeit von bis zu 100 kg konzipiert ist. Dieser TV-Wagen kombiniert Haltbarkeit mit umweltfreundlichen Materialien. Bietet eine nachhaltige Option für die Präsentation Ihres Ultra-Großbildfernsehers.

Der aus hochwertigen, umweltfreundlichen Materialien gefertigte TV-Wagen sorgt für Stabilität und Langlebigkeit und minimiert gleichzeitig seinen CO2-Fußabdruck. Seine robuste Konstruktion kann schwere Fernseher sicher tragen und bietet eine sichere Plattform für Ihr Display.

Die solide Basis sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem sie die Möglichkeit des Stolperns verhindert und eine zuverlässige Leistung über Jahre hinweg gewährleistet. Feststellbare Rollen erleichtern das Bewegen und Anhalten von TV-Wagen. Das interne Kabelmanagement verbirgt Kabel vor dem Blick und sorgt so für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Ideal für Konferenzen, öffentliche Präsentationen oder andere professionelle Präsentationen.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
1095 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Warentarifnummer (HS):
8529908100
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Schrauben enthalten:
Ja
Ursprungsland:
China
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
1292 mm
Tiefe (max):
717 mm
Höhe:
2327 mm
Gewicht:
25670 g
Verpackungsbreite:
1095 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
28500 g
Höchstgewichtskapazität:
100 kg
Maximale Bildschirmgröße:
100 "
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße:
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400,800 x 600,1000 x 600 mm
Höhenverstellung:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-10 - 5 °
Schwenkbar:
Ja
Räder:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Geeignet für gebogene Bildschirme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.