Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Equip Kabelmanagement-Organizer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650863
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650863
EAN/GTIN:
     4015867231746
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der Kabelmanagement-Organizer von Equip ist ein unverzichtbares Werkzeug, um Kabel und Leitungen ordentlich, organisiert und ohne Kabelsalat aufzubewahren. Es wurde entwickelt, um Kabel in verschiedenen Umgebungen wie Büros, Wohnungen, Unterhaltungszentren und Computereinrichtungen effektiv zu verwalten und zu verbergen.

Durch die Verwendung eines Kabelmanagement-Organizers können Sie die Gesamtästhetik Ihres Raums verbessern, indem Sie unansehnliche Kabel verstecken. Es trägt auch zur Aufrechterhaltung einer sauberen und sicheren Umgebung bei, da organisierte Kabel das Risiko von Unfällen wie Stolpern oder Kabelschäden durch Kabelsalat verringern.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Breite des Versandkartons:
390 mm
Höhe des Versandkartons:
640 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
1180 g
Typ:
Kabelrinne
Zweck:
Tisch/Bank
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
615 mm
Paketgewicht:
1370 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.