Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 767211 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 767211 Keystone-Modul
Equip 767211 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     C2822-767211
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     767211
EAN/GTIN:
     4015867176511
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
203 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
210 g
Breite:
18 mm
Tiefe:
24.5 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
191 g
Warentarifnummer (HS):
85369010
Produktfarbe:
Metallisch
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Zertifizierung:
IS0/IES 11801, EN 50173
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.