Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 769124 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 769124 Patch Panel 1U
Equip 769124 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C2822-769124
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     769124
EAN/GTIN:
     4015867138915
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
-Voll geschirmt. -Farbe: schwarz. -Einbau der Jacks über Snap-In. -Inklusive Kabelmanagement. -Inklusive Erdungskabel Grün/Gelb. -Inklusive Kabelbindern. -Geeignet für 767110, 767111. -Ohne Jacks. -Verpackung: equip pro White Box.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
560 mm
Paketgewicht:
870 g
Anzahl Anschlüsse:
24
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
Warentarifnummer (HS):
85371098
Breite:
44 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
91.5 mm
Gewicht:
850 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.