Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 24-Port Keystone Cat.6 Geschirmtes Patch Panel, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 24-Port Keystone Cat.6 Geschirmtes Patch Panel, Schwarz
Equip 24-Port Keystone Cat.6 Geschirmtes Patch Panel, Schwarz
Equip 24-Port Keystone Cat.6 Geschirmtes Patch Panel, Schwarz
Equip 24-Port Keystone Cat.6 Geschirmtes Patch Panel, Schwarz
Equip 24-Port Keystone Cat.6 Geschirmtes Patch Panel, Schwarz
Equip 24-Port Keystone Cat.6 Geschirmtes Patch Panel, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-76912407201
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     76912407201
EAN/GTIN:
     4015867226049
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
Das Equip Patch Panel ist ein 19" 1HE Netzverteiler, der das Kabelmanagementsystem für bessere Routing- und Zugentlastungsanforderungen integriert, die sowohl für LSA- als auch für 110-Standards geeignet sind. Mit 24 Ports wird empfohlen dieses Patch-Panel zusammen mit den Equip Keystone Jacks und Zubehör zu nutzen, um eine hervorragende Leistung zu erzielen. Darüber hinaus ist jeder Port mit der Port-Nummer für die Erkennung markiert.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
500 mm
Paketgewicht:
750 g
Anzahl Anschlüsse:
24
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
Warentarifnummer (HS):
85371098
Ursprungsland:
China
Breite:
92.5 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
44.45 mm
Gewicht:
650 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.