Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Eco Mount 19' Schrank, 09HE, 540X400mm, RAL9005 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Eco Mount 19' Schrank, 09HE, 540X400mm, RAL9005 Schwarz
Equip Eco Mount 19' Schrank, 09HE, 540X400mm, RAL9005 Schwarz
Equip Eco Mount 19' Schrank, 09HE, 540X400mm, RAL9005 Schwarz
Equip Eco Mount 19' Schrank, 09HE, 540X400mm, RAL9005 Schwarz
Equip Eco Mount 19' Schrank, 09HE, 540X400mm, RAL9005 Schwarz
Equip Eco Mount 19' Schrank, 09HE, 540X400mm, RAL9005 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-EWM-09-5440-B
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     EWM-09-5440-B
EAN/GTIN:
     4015867235959
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 9 he
Die equip Eco Mount Wandmontage-Schränke wurden speziell für eine nahtlose Integration und effiziente Verwaltung von Netzwerkkomponenten konzipiert, mit einem besonderen Augenmerk auf ausgeklügelte Kabelorganisation. Diese Schränke sind aus robustem Stahlblech mit einer Stärke von 1,5 mm gefertigt und stehen für höchste Haltbarkeit und Sicherheit, um Ihre wertvollen Geräte zu schützen. Wählen Sie zwischen den eleganten Farbtönen Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005), um sowohl Funktionalität als auch Ästhetik zu verbessern. Die equip Eco Mount Serie, erhältlich in 10-Zoll oder 19-Zoll Varianten, bietet ein reibungsloses Erlebnis ausschließlich für Wandmontage-Konfigurationen. Das Türdesign ermöglicht eine einfache Umorientierung von rechts nach links, um Ihren räumlichen Anforderungen gerecht zu werden. Um eine optimale Betriebsumgebung zu gewährleisten, sind die Schränke mit integrierten Belüftungsschlitzen oben ausgestattet.

Unser Design legt großen Wert auf effektives Kabelmanagement. Sowohl oben als auch unten befindet sich ein Kabeleingang, der mit einer abnehmbaren Kunststoffabdeckung versehen ist, um eine einfache Kabelverlegung und Schutz zu gewährleisten.

Wir bieten eine breite Palette an Zubehör, wie Kabelmanagement-Werkzeuge und Regale, um vielfältige betriebliche Bedürfnisse zu erfüllen. Die equip Eco Mount Wandmontage-Schränke ermöglichen es Ihnen, Ihre IT-Infrastruktur vertrauensvoll und effizient zu verbessern. Wählen Sie unsere Schränke für eine intelligentere, besser organisierte und zuverlässigere Netzwerklösung. Entscheiden Sie sich für das 10-Zoll oder 19-Zoll Modell und steigern Sie noch heute die Leistung Ihrer IT-Umgebung.

Bitte beachten Sie, dass diese Schränke nicht vormontiert sind. Der Zusammenbau ist unkompliziert, und wir stellen ein Anleitungsvideo zur Verfügung, um Sie durch den Prozess zu führen.
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
10
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
12
Wandmontageset:
Ja
Verpackungsbreite:
465 mm
Verpackungstiefe:
577 mm
Verpackungshöhe:
174 mm
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Palettenhöhe netto:
1900 mm
Pallettenlänge netto:
1100 mm
Pallettenbreite netto:
1300 mm
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck:
1.7613 Kilogramm CO2
Rack-Kapazität:
9U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
2-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Gehärtetes Glas
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Regalschienenstärke:
1.5 mm
Kühlung:
Passiv
Montageloch Form:
Quadratisch
Türöffnungswinkel:
200 °
Vormontiert:
Ja
Größe (Imperial):
12.2 "
Breite:
174 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
463 mm
Innere Breite:
495 mm
Innere Tiefe:
395 mm
Innenhöhe:
400 mm
Gewicht:
10300 g
Montagetiefe (min.):
360 mm
Montagetiefe (max.):
380 mm
Ursprungsland:
Türkei
Warentarifnummer (HS):
853710980019
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.