Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUS Japan Korrekturroller PS 6m x 5mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller PS, Ansicht von vorn
Korrekturroller PS, Ansicht von vorn
Korrekturroller PS, Detailansicht
Korrekturroller PS, Detailansicht
Korrekturroller PS, Detailansicht
Korrekturroller PS, Detailansicht
Korrekturroller PS, Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2838-43339
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     43339
EAN/GTIN:
     4977564511968
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 6 m x 5 mm

Praktischer Einweg-Korrekturroller PS von PLUS Japan im Taschenformat mit bester Portabilität und Bedienerfreundlichkeit.

Der Mini-Roller-Kopf ermöglicht ein leichtes und geschmeidiges Auftragen. Duch ihn haftet das Korrekturband fest auf der Oberfläche und verhindert, dass das Band sich ablöst oder an den Rändern reißt. Der vertikal bewegliche Kopf regelt den auf die Spitze ausgeübten Druck. Das Band haftet somit besser und gewährleistet eine präzisere Korrektur. 2-Wege-Korrekturen sind möglich: Für lange Korrekturen einfach ziehen, für kurze Korrekturen (z.B. einzelne Buchstaben) einfach schieben. Bedienbar wie ein Kugelschreiber. Einfach den Knopf drücken und mit der Korrektur beginnen. Mit praktischem Taschenclip zum Verstauen in einer Tasche oder Seitentasche. Ergonomisch geformter Soft-Grip sorgt für besten Halt.

Produktmerkmale:

  • Bandbreite: 5mm; Bandlänge: 6m
  • Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Bandlänge:
6 m
Bandbreite:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller plus japan, Korrekturroller PS, Korrekturtape, Korrekturband, Korrekturroller Taschenformat, Korrekturtape Taschenformat, Einweg Korrekturroller, Einweg Korrekturtape, Stiftform Korrekturmaus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PLUS Japan
43563
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.