Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne CAS-7303 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne CAS-7303 Überwachungskamerazubehör Montage
LevelOne CAS-7303 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     C2903-CAS-7303
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-7303
EAN/GTIN:
     4015867199329
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299020
Breite:
46 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
127 mm
Gewicht:
1205 g
Typ:
Montage
Unterstützte Positionierung:
Universal
Produktfarbe:
Weiß
Kompatibilität:
FCS-3073 FCS-3084 FCS-3085 FCS-3086 FCS-3087 FCS-5059 FCS-5068
Verpackungsbreite:
52 mm
Verpackungstiefe:
272 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
1300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.