Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne CAS-7306 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne CAS-7306 Überwachungskamerazubehör Montage
LevelOne CAS-7306 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     C2903-CAS-7306
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-7306
EAN/GTIN:
     4015867201435
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299020
Breite des Versandkartons:
560 mm
Höhe des Versandkartons:
405 mm
Durchmesser:
110 mm
Höhe:
545 mm
Gewicht:
1100 g
Typ:
Montage
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Produktfarbe:
Weiß
Markenkompatibilität:
LevelOne
Kompatibilität:
FCS-3086 FCS-3087 FCS-3084
Gehäusematerial:
Aluminium
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
590 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Verpackungshöhe:
335 mm
Paketgewicht:
1230 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.