Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne DAC-0103 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne DAC-0103 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz, Edelstahl
LevelOne DAC-0103 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2903-DAC-0103
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     DAC-0103
EAN/GTIN:
     4015867199084
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP+ Kabel
Der LevelOne SFP-1101 ist ein leistungsstarker und kostengünstiger Multi-Mode SFP-Transceiver. Für die Verwendung mit 100BASE-FX bietet er bis zu 155 Mbps bidirektionale Datenübertragungsrate auf einem Single Duplex-Glasfaserkern. Bei Einsatz von 50 und 62.5 Mikrometer Glasfaserkabel kann eine Distanz von bis zu 2km erreicht werden. Der SFP-1101 Transceiver arbeitet mit einer Wellenlänge von 1310nm mit einer LED-Lichtquelle und hat einen LC-Anschluss.

- 1310nm LED
- Datenrate: 155Mbps, NRZ
- Single +3.3V Power Supply
- RoHS kompatibel und Lead-free
- AC/AC Differential Electrical Interface
- Kompatibel mit Multi-Source Agreement(MSA)
- Kompatibel mit 100Base-FX of IEEE802.3u Standard
- Kompatibel mit FDDI PMD Standard
- Kompatibel mit ATM Standard
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
360 mm
Warentarifnummer (HS):
85447000
Höhe des Versandkartons:
280 mm
Gewicht:
200 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
SFP+
Anschluss 2:
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Datenübertragungsrate:
10.5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.