Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     C2903-DSS-1000
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     DSS-1000
EAN/GTIN:
     4015867202005
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
285 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
1240 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Unterstützte Videoformate:
AVI
Unterstützte Bildformate:
JPG
Videokompressionsformate:
H.264
Zertifizierung:
CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B)
Breite des Versandkartons:
410 mm
Höhe des Versandkartons:
205 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Composite Video-Ausgang:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP, UDP, IP, HTTP, RTP, RTSP, ICMP, ARP, UPnP
AC-Netzadapter:
Ja
Benutzerhandbuch auf CD-ROM:
Ja
Breite:
114 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
566 g
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
HD-Typ:
Full HD
Full-HD:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
LED-Anzeigen:
Leistung, Fertig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,71*
€ 506,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,76*
€ 489,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,51*
€ 475,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.