Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEL-5271 Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEL-5271 Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
LevelOne GEL-5271 Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
LevelOne GEL-5271 Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEL-5271
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEL-5271
EAN/GTIN:
     4015867227824
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch 48 port
Der LevelOne GEL-5271 ist ein intelligenter, 52-Port Layer2 plus gemanagter Gigabit-Switch mit 48 RJ45-Ports und 4 SFP-Glasfaser-Steckplätzen, der für Unternehmens- oder große Arbeitsgruppen-Konnektivitätsanwendungen mit nicht blockierender, drahtgebundener, hoher Switching-Leistung und erweiterten Netzwerkverwaltungsfunktionen entwickelt wurde.

Der Switch unterstützt eine flexible webbasierte Verwaltungsschnittstelle für IPv4 und IPv6 sowie Konsolen-, SNMP- und Telnet-Verwaltungszugriff. Trotz des erschwinglichen Preises ist der GEL-5271 mit vielen fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, wie z. B. Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping, Port-/MAC-/Tag-basiertes VLAN, IEEE 802.1D/w/s Spanning Tree, Access Control List (ACL), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.1p QoS, Storm Control zum Schutz vor Broadcast/Multicast/Unknown Unicast und vieles mehr.

Eine ideale Netzwerklösung für alle, die nach einer kompakten, kostengünstigen und effizienten Möglichkeit suchen, ihr Netzwerk zu erweitern.
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP Option 82, DHCP client, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste:
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC Part 15 Subpart B, CE Mark, EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2/3, RoHS
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Geräuschpegel:
45 dB
Upgradefähige Firmware:
Ja
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE-LHX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX
Breite:
440 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
3500 g
Betriebstemperatur:
10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40 W
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Statische Route:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
10000
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Verpackungsbreite:
535 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
4200 g
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung:
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
48
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
4
Netzstecker:
AC-Eingangsbuchse
Warentarifnummer (HS):
85176990
Multicast Unterstützung:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2+
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Router Protokoll:
RIP
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch level one
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,18*
€ 498,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,13*
€ 497,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,05*
€ 484,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,75*
€ 480,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,56*
€ 449,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.