Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-1051 Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-1051 Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-1051 Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-1051 Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-1051 Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-1051 Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-1051 Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-1051 Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-1051
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-1051
EAN/GTIN:
     4015867205013
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Der GEP-1051 ist ein Web-Smart Managed POE+ Switch für den KMU-Markt. Mit 8 (10M/100M/1000Mbps) RJ45 PoE+-Ports (unterstützt 802.3at/af und bis zu 70W PoE-Budget) und 2 Gigabit SFP-Ports kann dieser Switch in verschiedene Netzwerktopologien eingesetzt werden, von klein bis groß. Das Lüfterlose Design ermöglicht den Einsatz auch direkt in belebten Arbeitsbereichen.

Er überzeugt mit umfangreichen IPv4- und IPv6- und VLAN-Funktionen.
Der GEP-1051 enthält die besten Energieeffizienz-Technologien wie IEEE 802.3az und Green-Ethernet. Durch die Verwendung des energieeffizienten Ethernet-Standards werden die Gesamtbetriebskosten gesenkt, da der Switch automatisch den Stromverbrauch reduziert, wenn der Netzwerkverkehr gering ist.
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP client
Zugriffkontrollliste:
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang:
256
IGMP-Snooping:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSH, SSH-2, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern:
Ja
Statische Anschlusssicherheit:
Ja
Loop Protection:
Ja
BPDU-Filterung/Schutz:
Ja
Root-Schutz:
Ja
Passwortschutz:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Autentifizierungstyp:
HWTACACS+, RADIUS
CPU-Verteidigung:
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen:
Weighted Round Robin (WRR)
Nachbar-Entdeckung Schnüffeln:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
70 W
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung, System
Ursprungsland:
China
Sicherheit:
UL
Zertifizierung:
CE class A, FCC, VCCI, BSMI
Speicherkapazität:
16 MB
Upgradefähige Firmware:
Ja
Plug:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
118824 h
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE-X
Breite:
294 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
2000 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Wärmeableitung:
267.95 BTU/h
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
80 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
20 Gbit/s
Transferrate:
14.9 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Anzahl Queues:
8
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
10000
Datenpaket-Pufferspeicher:
4.1 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
2180 g
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Schneller Abschied:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
Tagged VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
2
Warentarifnummer (HS):
85176990
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
ARP-Inspektion:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
MIB Unterstützung:
Ja
Management-Protokolle:
SNMP v1/v2c/v3, Telnet
IPv4:
IPv6 ping, IPv6 tracert, IPv6 Telnet, Dual stack IPv4/IPv6
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.