Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-1070 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 19U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-1070 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 19U Schwarz
LevelOne GEP-1070 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 19U Schwarz
LevelOne GEP-1070 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 19U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-1070
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-1070
EAN/GTIN:
     4015867197578
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
10port sfp switch
  • 8 PoE-Plus Gigabit Ethernet Ports und 2 Gigabit SFP Slots
    - unterstützen VLAN (Tag-basiertes, Q-in-Q)
    - Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 8K MAC-Adressen
    - IEEE-802.3ad LACP für Auto-Port-Aggregation
    - 9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten
    - Gesamt-PoE-Leistung: 120 W, bis zu 30 W pro Port
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP client
Zugriffkontrollliste:
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
IP-MAC-Portbindung:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
120 W
Rack-Einbau:
Ja
Formfaktor:
19U
Produktfarbe:
Schwarz
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Part 15 Class B, CE
Speicherkapazität:
16 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
307044 h
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
100BASE-X, 1000BASE-X
Breite:
215 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
2200 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
20 Gbit/s
Durchgang:
14.88 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Mitgelieferte Kabel:
AC
Rackmontageset:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
83 mm
Verpackungshöhe:
377 mm
Paketgewicht:
3100 g
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
2
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Breite des Versandkartons:
430 mm
Höhe des Versandkartons:
480 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Multicast Unterstützung:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
Management-Protokolle:
SNMP/ HTTP / HTTPS / TELNET / SSH
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, levelone sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,27*
€ 960,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,05*
€ 930,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,54*
€ 926,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,10*
€ 900,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,57*
€ 844,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.