Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-1221 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-1221 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-1221 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-1221 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-1221
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-1221
EAN/GTIN:
     4015867227978
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der LevelOne GEP-1221 Switch bietet 10 RJ45 10/100/1000M-Ports und 2 SFP-Ports. Er wurde für eine einfache Installation und hohe Leistung in einer Umgebung entwickelt, in der der Datenverkehr im Netzwerk und die Anzahl der Benutzer ständig zunimmt. Er besteht aus 8 PSE/PoE-Ports. Das kann die Beschränkung der Position der Steckdose lösen und bietet dem Systemdesigner eine flexible Lösung, um das Netzwerkgerät überall zu platzieren Die Größe des Geräts wurde speziell für mittlere bis große Arbeitsgruppen entwickelt. Der Switch kann überall dort installiert werden, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Darüber hinaus ermöglicht er eine reibungslose Netzwerkmigration und eine einfache Aufrüstung der Netzwerkkapazität. Der PoE-Switch kann in einem 19"-Schrank montiert werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
150 W
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Switch-Typ:
Unmanaged
Speicherkapazität:
2 MB
Ventilatorlos:
Ja
Breite:
250 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
1400 g
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
22 Gbit/s
Schnellstartübersicht:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
10
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.