Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-2861 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-2861 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
LevelOne GEP-2861 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
LevelOne GEP-2861 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
LevelOne GEP-2861 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-2861
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-2861
EAN/GTIN:
     4015867227848
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
levelone sfp switch
Der LevelOne GEP-2861 ist ein 28-Port L2 Managed Gigabit-PoE-Switch, der mit 24 RJ45 10/100/1000Mbit PoE-Ports und 4 1000Mbit SFP Ports ausgestattet ist. Die 24 RJ45-Ports unterstützen PoE+ und verfügen über ein PoE-Leistungsbudget von insgesamt 390W. Diese entsprechen vollständig dem IEEE 802.3af/at-Standard, wobei die PoE-Leistung eines einzelnen Ports bis zu 30W betragen kann. Er unterstützt Layer2-Management wie QoS, VLAN, MSTP, Multi-Brocast, Ports-Management und PoE-Management. Er hat eine hohe Anti-Interferenz-Fähigkeit und beinhaltet einen 6KV Überspannungsschutz und 6KV Kontakt- und 8KV Luft-ESD-Schutz. Der GEP-2861 ist für die 19" Rack-Montage und Desktop-Installation geeignet, zuverlässig und langlebig, und kann in Sicherheitsnetzwerken zur Videoüberwachung, zum Netzwerk-Engineering oder anderen Zwecken verwendet werden. Ausserdem bietet er eine hohe Hardware-Leistung und Umgebungsflexibilität für KMUs und Unternehmen. Der GEP-2861 ist ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten.
Weitere Informationen:
Zugriffkontrollliste:
Ja
BPDU-Filterung/Schutz:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
390 W
Rack-Einbau:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, PoE, Geschwindigkeit, System
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, RoHS
Upgradefähige Firmware:
Ja
Breite:
442 mm
Tiefe:
285 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
4000 g
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
56 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
10000
Datenpaket-Pufferspeicher:
4 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Verpackungsbreite:
395 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
530 mm
Paketgewicht:
4800 g
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
Port-Spiegelung:
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
24
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
4
Konsolen-Port:
RJ-45
Netzstecker:
AC-Eingangsbuchse
Warentarifnummer (HS):
85176990
Multicast Unterstützung:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,22*
€ 628,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,39*
€ 621,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,79*
€ 606,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,87*
€ 600,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,06*
€ 562,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.