Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCI-Netzwerkkarte, SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCI-Netzwerkkarte, SFP
LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCI-Netzwerkkarte, SFP
Artikel-Nr.:
     C2903-GNC-0100
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GNC-0100
EAN/GTIN:
     4015867513231
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Gigabit-Netzwerkkarte GNC-0100 von LevelOne vereinfacht High-Speed-Konnektivität innerhalb eines Glasfasernetzes, Wake-On-LAN-Funktionalität erlaubt externes Starten und Herunterfahren. Interrupt-Moderation: Liefert gesteigerte Leistung bei gleichzeitiger erheblicher Verringerung der CPU-Auslastung. Die Netzwerkkarte unterstützt PCI 1.0- und PCI 2.2-Bus mit 32 Bit sowie mehrere Betriebssysteme.

- Integriertes Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten/Herunterfahren von Rechnern
- unterstützt PCI 1.0- und PCI 2.2-Bus mit 32 Bit
- Unterstützt externe Verwaltung (WfM, RIS, SNMP/DMI)
- Unterstützt die meisten Network Operating Systems (NOS)
- Interrupt-Moderation: Liefert gesteigerte Leistung bei gleichzeitiger erheblicher Verringerung der CPU-Auslastung
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
62 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC Class B, CE
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Optischer Kabelverbinder:
SFP
PCI version:
2.2
Breite:
165 mm
Tiefe:
57.5 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
60 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows CE, Windows 98, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
DOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Vollduplex:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.