Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 10-Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, SFP+, PCIe x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 10-Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, SFP+, PCIe x8
LevelOne 10-Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, SFP+, PCIe x8
LevelOne 10-Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, SFP+, PCIe x8
Artikel-Nr.:
     C2903-GNC-0201
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GNC-0201
EAN/GTIN:
     4015867191095
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Gigabit-Netzwerkkarte GNC-0201 von LevelOne vereinfacht High-Speed-Konnektivität innerhalb eines Glasfasernetzes, unterstützt Dual-SFP+-Konnektivität und Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Wake-On-LAN-Funktionalität ermöglicht externes Starten und Herunterfahren, während der externe iSCSI-Startvorgang weitere Flexibilität liefert. Zudem verfügt GNC-0201 bietet erweiterten Lastausgleich zwischen mehreren CPUs, ist darüber hinaus mit den meisten Network Operating Systems kompatibel. - Integriertes Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten/Herunterfahren von Rechnern - Unterstützt Dual-SFP+-Konnektivität - Lastausgleich zwischen mehreren CPUs - Unterstützt externen iSCSI-Startvorgang - Unterstützt Fibre Channel over Ethernet (FCoE) - Unterstützt die meisten Network Operating Systems (NOS)
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
62 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Ursprungsland:
Taiwan
Datenübertragungsrate:
5 GT/s
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-c
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq):
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig:
Ja
Stromversorgung:
4.5 W
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Optischer Kabelverbinder:
SFP+
PCI version:
2.0
Breite:
165 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
100 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9,5
iSCSI-Unterstützung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.