Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GSW-5150 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GSW-5150 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Grau
LevelOne GSW-5150 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Grau
LevelOne GSW-5150 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Grau
LevelOne GSW-5150 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Grau
LevelOne GSW-5150 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Grau
LevelOne GSW-5150 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-GSW-5150
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GSW-5150
EAN/GTIN:
     4015867143131
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
48-port sfp switch
sfp switch
Mit 2 Gigabit Ports, haben Sie die Möglichkeit einer schnellen und flexiblen Anbindung an bestehende Netzwerke. Über den SFP Port können Verbindung bis zu 70km realisiert werden.

GSW-5150 bietet eine non-blocking Switching Architektur, die Pakete bei voller Geschwindigkeit filtert und weiterleitet für einen maximalen Datendurchsatz. Des Weiteren bietet dieser Switch MAC-Adressen auto-learning und auto-aging, IEEE 802.3x Flusskontrolle für Full ?Duplex und Backpressure für Halb-Duplex.

Es ist keine Konfiguration des GSW-5150 nötig. Durch automatisches MDI/MDI-X Kabelerkennung an allen Ports werden keine Crossover Kabel oder Uplink-Ports benötigt. Jeder Port kann so als normaler Port oder Uplink Port genutzt werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC Class A, CE
Transmissionsentfernung (max):
70 km
Breite:
440 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
44 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
MAC-Adressentabelle:
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
15.6 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher:
0.128 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
534 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
4180 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse:
48
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
1
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: levelone sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,99*
€ 433,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,43*
€ 409,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.