24 Gigabit-Ethernet-Ports mit 4 gemeinsam benutzten SFP-Slots und 2 10G Slots Multicast routing IGMP V1/V2/V3, MLD Unterstützt DHCP-Relaisfunktion unter Layer 3 Protokoll Port-basierende IEEE-802.1X-Authentifizierung über Zugriffliste (ACL) mit bis zu 256 Einträgen für eine einfache Netzwerksicherheit IEEE-802.1d/w/s Spanning Tree Protocol (STP) und Port-Spiegelung IEEE-802.3ad LACP für Auto-Port-Aggregation IEEE 802.1p QoS mit 8 priority queues Unterstützt IPv4/IPv6 Bietet basierend auf IP DSCP eine Wos-Steuerung für Traffic- und Bandbreitenverwaltung
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Zugriffkontrollliste: | Ja |
IGMP-Snooping: | Ja |
SSH-/SSL-Unterstützung: | Ja |
Loop Protection: | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz: | Ja |
Auto-Edge-Anschluss: | Ja |
Authentifizierung: | MAC-basierte Authentifizierung |
Rack-Einbau: | Ja |
Stapelbar: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
LED-Anzeigen: | Ja |
Zertifizierung: | FCC Part 15 Class A, CE, RoHS |
Upgradefähige Firmware: | Ja |
Puffergröße: | 2048 KB |
Breite: | 440 mm |
Tiefe: | 415 mm |
Höhe: | 44 mm |
Gewicht: | 5700 g |
Betriebstemperatur: | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 47/63 Hz |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 49.6 W |
Stromverbrauch (max.): | 63.96 W |
MAC-Adressentabelle: | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität: | 128 Gbit/s |
Transferrate: | 95.2 Mpps |
Store-and-Forward: | Ja |
Anzahl Queues: | 8 |
Anzahl der statischen Routen: | 512 |
Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
Jumbo-Frames: | 9000 |
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s): | 1488000 pps |
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s): | 148000 pps |
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s): | 14880 pps |
Verpackungsbreite: | 530 mm |
Verpackungstiefe: | 420 mm |
Verpackungshöhe: | 135 mm |
Netzstandard: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
10G-Unterstützung: | Ja |
Port-Spiegelung: | Ja |
Vollduplex: | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
Ratenbeschränkung: | Ja |
Spannbaum-Protokoll: | Ja |
Active-Link-Erfassung: | Ja |
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt: | Ja |
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt: | Ja |
VLAN-Unterstützung: | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen: | Private VLAN, Port-based VLAN |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 24 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse: | 4 |
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse: | 2 |
Menge SFP-Modul-Steckplätze: | 4 |
Konsolen-Port: | RJ-45 |
Warentarifnummer (HS): | 85176990 |
Multicast Unterstützung: | Ja |
Multicast MAC-Adresstabelle: | 1024 Eintragungen |
Switch-Typ: | Managed |
Switch-Ebene: | L3 |
Quality of Service (QoS) Support: | Ja |
Web-basiertes Management: | Ja |
Traffic-Klassifizierung: | Ja |
ARP-Inspektion: | Ja |
Systemereignisprotokoll: | Ja |
Management-Protokolle: | Telnet, SNMP, SNTP, RMON, |
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | IPv6, IPv4, BOOTP |