Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne POI-2012 PoE-Adapter Schnelles Ethernet 52 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne POI-2012 PoE-Adapter Schnelles Ethernet 52 V
LevelOne POI-2012 PoE-Adapter Schnelles Ethernet 52 V
LevelOne POI-2012 PoE-Adapter Schnelles Ethernet 52 V
LevelOne POI-2012 PoE-Adapter Schnelles Ethernet 52 V
LevelOne POI-2012 PoE-Adapter Schnelles Ethernet 52 V
LevelOne POI-2012 PoE-Adapter Schnelles Ethernet 52 V
LevelOne POI-2012 PoE-Adapter Schnelles Ethernet 52 V
Artikel-Nr.:
     C2903-POI-2012
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POI-2012
EAN/GTIN:
     4015867221808
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector level one
Weitere Informationen:
Breite:
143 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
350 g
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
400 g
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
Plug:
Ja
Druckanstiegsschutz:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
LED-Anzeigen:
PoE, Leistung
Pin-Zuordnung:
4/5 (+), 7/8 (-)
Zertifizierung:
FCC Part 15, CE
Warentarifnummer (HS):
85044095
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Power over Ethernet (PoE) Spannung:
52 V
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsstrom:
0.3 A
Stromverbrauch (max.):
15.4 W
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
15.4 W
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.