Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne PoE-Injektor, 56W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne PoE-Injektor, 56W
LevelOne PoE-Injektor, 56W
LevelOne PoE-Injektor, 56W
LevelOne PoE-Injektor, 56W
LevelOne PoE-Injektor, 56W
LevelOne PoE-Injektor, 56W
Artikel-Nr.:
     C2903-POI-4000-Z
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POI-4000-Z
EAN/GTIN:
     4015867154854
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector level one
Der IEEE 802.3af Standard begrenzt den maximalen Strom auf ein Ethernet-Kabel mit 350mA. Dies sorgt für eine maximale Leistung von 12.95W an den Endgeräten und ist ausreichend für einige Anwendungen. Viele professionelle Netzwerkgeräte benötigen jedoch eine höhere Leistung. Die ultimative Lösung ist High-Power PoE LevelOne’s POI-4000 (-Z) ist ein High-Power PSE-Injektor zum Einsatz in Power-over-Ethernet-Systemen. Mit einem Ethernet-Eingangsport (nur Daten) und einem Ethernet-Ausgangsport (Strom+Daten) liefert der POI-4000 (-Z) bis zu 60W über Cat.5/6/7 Kabel. Dies bietet eine hervorragende Leistung für PD-Geräte wie PoE IP-Überwachung, Outdoor Access Points oder PoE VoIP-Telefone. Maximieren Sie Ihr PoE-Netzwerk Der POI-4000 (-Z) arbeitet mit PoE PD-Geräte zusammen, um das PoE-Netzwerk um weitere 100m zu erweitern. Es werden grosse Strecken ohne Latenz oder Geschwindigkeitsverlust des Netzwerkes überbrückt. Diese aussergewöhnliche High-Power PoE-Lösung ist nur über LevelOne verfügbar! - 60W High-Power PSE Injektor - Sendet Datan und Strom über ein Cat.5 Ethernet zu PoE-Geräten - Überträgt Daten und Strom bis zu 100m - Bietet 100Mbps Ethernetgeschwindigkeiten - Einfache Plug-and-Play Installation - Bietet Überspannungsschutz (OVP) und Schutz vor Kurzschluss (OVP)
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
90 x 120 x 28 mm
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überspannung
Zertifizierung:
FCC Rules Part 15 Class A CE
Ursprungsland:
Taiwan
Warentarifnummer (HS):
85044095
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Power over Ethernet (PoE) Spannung:
56 V
Eingangsspannung:
24 V
Eingangsstrom:
2.7 A
Ausgangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (max.):
12.95 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
56 W
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.