Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ALTHEA 1-Port 25W USB-C PD-PPS-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ALTHEA 1-Port 25W USB-C PD-PPS-Ladegerät
Conceptronic ALTHEA 1-Port 25W USB-C PD-PPS-Ladegerät
Conceptronic ALTHEA 1-Port 25W USB-C PD-PPS-Ladegerät
Conceptronic ALTHEA 1-Port 25W USB-C PD-PPS-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C2904-4015867226360
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     4015867226360
EAN/GTIN:
     4015867226360
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das USB-C-Ladegerät ALTHEA10W bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie Samsung Galaxy S21/S20/Note10/Note20, Nintendo Switch, iPad, iPhone usw., automatisch erkennt und mit bis zu 25W Leistung auflädt. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und eignet sich dank seines kompakten, leichten Designs optimal auf Reisen und als täglicher Begleiter.
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
25 W
Verpackungsbreite:
700 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Breite:
40.3 mm
Tiefe:
43.2 mm
Höhe:
25.2 mm
Gewicht:
54 g
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
85044095
Breite des Versandkartons:
220 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Ursprungsland:
China
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.