Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ALTHEA06W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ALTHEA06W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Conceptronic ALTHEA06W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Conceptronic ALTHEA06W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Conceptronic ALTHEA06W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Conceptronic ALTHEA06W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     C2904-ALTHEA06W
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA06W
EAN/GTIN:
     4015867223284
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Ausgestattet mit 2 USB-A-Anschlüssen, die jeweils 5,0 V/2,4 A Gleichstrom liefern, bietet dieses Ladegerät eine Gesamtleistung von bis zu 12 W für das Hochgeschwindigkeitsladen einer Vielzahl von Geräten mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen. Zu den verbesserten Sicherheitsmerkmalen gehören integrierte Schutzvorrichtungen gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung, die die Sicherheit sowohl des Ladegeräts als auch der angeschlossenen Geräte gewährleisten.

Weitere Informationen:
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2.4 A
Verpackungsbreite:
61 mm
Verpackungstiefe:
28 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
90 g
Breite:
31 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
39 g
Produktfarbe:
Weiß
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
8504408390
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
460 mm
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.