Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ALTHEA07W 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ALTHEA07W 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät
Conceptronic ALTHEA07W 1-Port 20W USB-C PD-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C2904-ALTHEA07W
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA07W
EAN/GTIN:
     4015867230046
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das USB-C-Ladegerät ALTHEA bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie MacBook 12”, Nintendo Switch, iPhone, Samsung usw., automatisch erkennt und mit bis zu 20W Leistung auflädt. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und eignet sich dank seines kompakten, leichten Designs optimal auf Reisen und als täglicher Begleiter.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Max. Leistung:
20 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Minimale Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2.22 A
Ausgangsstrom (12V):
1.67 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Breite:
40.2 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
43.5 mm
Gewicht:
55 g
Produktfarbe:
Weiß
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
460 mm
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.