Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ALTHEA10W 1-Port 25W USB-C PD-PPS-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ALTHEA10W 1-Port 25W USB-C PD-PPS-Ladegerät
Conceptronic ALTHEA10W 1-Port 25W USB-C PD-PPS-Ladegerät
Conceptronic ALTHEA10W 1-Port 25W USB-C PD-PPS-Ladegerät
Conceptronic ALTHEA10W 1-Port 25W USB-C PD-PPS-Ladegerät
Conceptronic ALTHEA10W 1-Port 25W USB-C PD-PPS-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C2904-ALTHEA10W
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA10W
EAN/GTIN:
     4015867230862
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das USB-C-Ladegerät ALTHEA10W bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie Samsung Galaxy S23/S22/S21/Note10/Note20, Google Pixel, Nintendo Switch, iPad, iPhone usw., automatisch erkennt und mit bis zu 25W Leistung auflädt. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und eignet sich dank seines kompakten, leichten Designs optimal auf Reisen und als täglicher Begleiter.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
0.6 A
Max. Leistung:
25 W
Maximale Ausgangsspannung:
3.3 V
Minimale Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2.77 A
Ausgangsstrom (12V):
2.1 A
Leistungsaufnahme (ohne Last):
0.1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Palettenhöhe netto:
1700 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1200 mm
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
19 g
Breite:
43.5 mm
Tiefe:
40.2 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
57 g
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
8504409999
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
375 mm
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Power Delivery 3.0
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland:
China
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.