Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ETTA04B12 USB 4.0 Gen 3 C-C PD 3.1 240W Kabel, 1,2m, 48V 5A, 40Gbps, 8K60Hz, E-Mark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ETTA04B12 USB 4.0 Gen 3 C-C PD 3.1 240W Kabel, 1,2m, 48V 5A, 40Gbps, 8K60Hz, E-Mark
Conceptronic ETTA04B12 USB 4.0 Gen 3 C-C PD 3.1 240W Kabel, 1,2m, 48V 5A, 40Gbps, 8K60Hz, E-Mark
Conceptronic ETTA04B12 USB 4.0 Gen 3 C-C PD 3.1 240W Kabel, 1,2m, 48V 5A, 40Gbps, 8K60Hz, E-Mark
Conceptronic ETTA04B12 USB 4.0 Gen 3 C-C PD 3.1 240W Kabel, 1,2m, 48V 5A, 40Gbps, 8K60Hz, E-Mark
Conceptronic ETTA04B12 USB 4.0 Gen 3 C-C PD 3.1 240W Kabel, 1,2m, 48V 5A, 40Gbps, 8K60Hz, E-Mark
Artikel-Nr.:
     C2904-ETTA04B12
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ETTA04B12
EAN/GTIN:
     4015867237946
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel typ c
Vorstellung des Conceptronic USB-C-Kabels, Ihrer ultimativen Lösung für Aufladen und Datenübertragung! Ausgestattet mit modernster PD 3.1-Technologie und einem E-Mark-Chipsatz, liefert dieses Kabel eine leistungsstarke Ladung von bis zu 240W (48V/5A), was ein sicheres und effizientes Aufladen Ihrer Geräte gewährleistet. Sein robustes geflochtenes Design kann Drehungen und Ziehen standhalten, was es ideal für den Einsatz in engen Räumen oder unterwegs macht. Zusätzlich, mit USB4-Technologie, die eine Bandbreite von 40Gbps bietet und rückwärtskompatibel mit USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt 3 ist, können Sie nahtlose Konnektivität über verschiedene Geräte genießen. Mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 8K bei 60Hz, stellt das Conceptronic USB-C-Kabel eine kristallklare Anzeigequalität für Ihre Multimediabedürfnisse sicher. Egal, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind, das Conceptronic USB-C-Kabel ist Ihr verlässlicher Begleiter für alle Ihre Konnektivitätsbedürfnisse und bietet Ihnen jedes Mal eine nahtlose und effiziente Erfahrung.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Warentarifnummer (HS):
8544421900
Ursprungsland:
China
USB-Version:
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Art der Kabelummantelung:
Geflochten
Maximale Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Kabeltyp:
Rundkabel
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.1
USB-Stromversorgung bis zu:
240 W
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Ausgangsspannung:
48 V
Outputstrom (max.):
5 A
Kabellänge:
1.2 m
Breite:
4 mm
Tiefe:
4 mm
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
90 g
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel 1,2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.