Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic HUBBIES16G Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic HUBBIES16G Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Grau
Conceptronic HUBBIES16G Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     C2904-HUBBIES16G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES16G
EAN/GTIN:
     4015867231364
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Dieser 4-Port USB 3.2 Gen 2 Hub ermöglicht die Erweiterung der USB-C-Kapazität Ihres Geräts um 4 zusätzliche USB-C-Ports!

HUBBIES16G ermöglicht eine einfache Ergänzung von bis zu 4 USB-kompatiblen Peripheriegeräten oder Gadgets zu Ihrem MacBook, Chromebook Pixel oder ähnlichen Notebooks mit USB-C-Ports. Der Hub bietet Dir einen effizienten Weg für die Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gb/s. Darüber hinaus verfügt der Hub über eine USB Power Delivery (PD) Funktion von bis zu 100W, was schnellen Datentransfer und effizientes Aufladen in einer praktischen Lösung sicherstellt.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
4
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
151 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
77 g
Breite:
37 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
47 g
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Kabeltyp:
Rundkabel
Kabellänge:
0.25 m
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.