Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic 6-Port 200W GaN USB-PD 3.1-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 4, USB-A x 2, QC 3.0, PD 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic 6-Port 200W GaN USB-PD 3.1-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 4, USB-A x 2, QC 3.0, PD 3.1
Conceptronic 6-Port 200W GaN USB-PD 3.1-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 4, USB-A x 2, QC 3.0, PD 3.1
Conceptronic 6-Port 200W GaN USB-PD 3.1-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 4, USB-A x 2, QC 3.0, PD 3.1
Conceptronic 6-Port 200W GaN USB-PD 3.1-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 4, USB-A x 2, QC 3.0, PD 3.1
Conceptronic 6-Port 200W GaN USB-PD 3.1-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 4, USB-A x 2, QC 3.0, PD 3.1
Artikel-Nr.:
     C2904-OZUL06BE
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     OZUL06BE
EAN/GTIN:
     4015867236543
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der PD 3.1 USB-Ladegerät bietet effizientes und ultraschnelles Laden mit Power Delivery (PD) 3.1-Technologie. Es verfügt über einen einzigen USB-C-Anschluss, der bis zu 140W Leistung liefern kann, ideal zum Laden von Geräten wie MacBook Pro 16", MacBook Air, Dell-Laptops, Nintendo Switch und mehr. Dieses 6-in-1-Ladegerät enthält 4 USB-C-Anschlüsse und 2 USB-A-Anschlüsse und bietet eine Gesamtleistung von bis zu 200W, um verschiedene Ladeleistungsbedürfnisse zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
2.5 A
Max. Leistung:
200 W
Maximale Ausgangsspannung:
55 V
Minimale Ausgangsspannung:
3.3 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung:
140 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung:
140 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung:
45 W
Anschluss 4 Ausgangsleistung:
20 W
Anschluss 5 Ausgangsleistung:
18 W
Anschluss 6 Ausgangsleistung:
18 W
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
3 A
Ausgangsstrom (12V):
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V):
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V):
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1:
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom:
4.05 A
Anschluss 4 Ausgangsstrom:
3 A
Anschluss 5 Ausgangsstrom:
3 A
Anschluss 6 Ausgangsstrom:
3 A
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
57 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
735 g
Breite:
53.5 mm
Tiefe:
53.5 mm
Höhe:
112.5 mm
Gewicht:
450 g
Produktfarbe:
Schwarz
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren:
Ja
Warentarifnummer (HS):
8504409999
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
4
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Power Delivery, Quick Charge 3.0
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.1
USB-Stromversorgung bis zu:
140 W
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb 4 fach, ladegerät usb, conceptronic usb netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.