| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2909-4000602004556 Herst.-Nr.: 98306 EAN/GTIN: 4000602004556 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 70 "Dr. Becher" Desinfektionstücher 29 cm x 30 cm weiss zur Flächendesinfektion (Nachfüllpack)
Anwendungsgebiete: Dr. Becher Desinfektionstücher sind im Lebensmittelverarbeitungs- und Küchenbereich sowie in Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen und überall, wo keine Sprühdesinfektion stattfinden darf, anwendbar. Für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenstände, wie z.B. Maschinen oder Küchenwerkzeuge geeignet. Schnelle und rückstandslose Desinfektion – auch zwischen den Arbeitsgängen.
Produkteigenschaften: - gebrauchsfertig - sichere Anwendung ohne Vernebelung - 100% biologisch-abbaubar mit optimaler Wirkstoffabgabe - bakterizid, levoruzid, begrenzt viruzid PLUS MRSA, Salmonellen, Listerien, Pilze inkl. Hefen und Schimmelpilze, Viren - aldehyd- und QAV-frei - für alle alkoholbeständigen Oberflächen - Tuchgröße: 290 x 300 mm, mit Abreissperforation - VAH-gelistet
Anwendung: Die zu desinfizierenden Flächen oder Gegenstände zunächst reinigen. Eimerdeckel abnehmen; Folienpack an der Oberseite aufschneiden. Den mittigen Anfang der Tuchrolle durch die Entnahmeöffnung des Deckels ziehen. Eimerdeckel wieder fest verschließen. Einwirkzeiten siehe Tabelle auf der Rückseite. Nach jeder Tuchentnahme Verschluss sofort wieder schließen, um Austrocknen zu verhindern. Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Acrylglas anwenden. Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage.
Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt
- Dr. Becher Artikelnummer: 1455000 - Baua-Nr. N-86671
Gefahrgut Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss | Höhe: | 29 cm | Breite: | 30 cm | Gewicht: | 17,14 | Material: | Sonstiges | Höhe der Einzelpackung: | 22,6 | Breite der Einzelpackung: | 21 | Tiefe der Einzelpackung: | 18,8 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 1200 | Professional: | Professional Produkt |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |