Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
>
Artikel
Rollen Toilettenpapier, 3-lagiges Tissue Ø 12 cm · 13 cm x 9,8 cm hochweiss "Select TAE" 180 Blatt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2909-4000883100183
Hersteller:
Fripa
Herst.-Nr.:
95717
EAN/GTIN:
4000883100183
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
8 Rollen Toilettenpapier, 3-lagiges Tissue Ø 12 cm · 13 cm x 9,8 cm hochweiss "Select TAE" 180 Blatt
- 3-lagig
- Material: Tissue
- Farbe: hochweiß
- 180 Blatt pro Rolle, perforiert
- Blattmaß: 13 x 9,8 cm
- extra weich, mit Maximum an Volumen durch doppelseitige Prägung
- Ø Rolle: 12 cm
- Grammatur: 48 g/m²
- Verpackung: 8 Rollen im Folienbeutel
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Höhe:
13 cm
Breite:
9,8 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
111,8
Material:
Tissue
Materialdicke:
48 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
24
Tiefe der Einzelpackung:
46
Bruttogewicht der Einzelpackung:
945,5
Professional:
Professional Produkt
... >
Hygieneprodukte
>
Hygienepapiere
>
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe:
WCpapier
,
klopapier 3 lagig fripa
,
klopapier
,
klopapier 3-lagig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,69*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Packungen (ab € 3,44834* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,34*
€ 33,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,80*
€ 30,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 24,20*
€ 28,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATRIN 11841 Toilettenpapier 250 3-lagig Recyclingpapier, 72 Rollen Hygieneartik
Katrin
11841
ab € 26,49*
Ähnlich
Toilettenpapier - Katrin Plus Toilet 250, weiß, 9,45 x 12,0 cm, 3-lagig
Metsä
104872
ab € 19,60*
Ähnlich
Toilettenpapier Nuvola, 3-lagig, 48 Rollen / VE
Fripa
1200801
ab € 19,25*
Ähnlich
Toilettenpapier Select, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 8, Anzahl der Lagen
Fripa
1030806
ab € 4,17*
Ähnlich
Toilettenpapier, 3-lagig, weiß, classic, 9,5 x 11,0 cm, 250 Blatt/Rolle, 8 x 8 Rollen/VE, Recycling, 33 VE/Palette
Elos
200218
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen