Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Nuvola, 3-lagig, 48 Rollen / VE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Produktabbildung - Toilettenpapier Nuvola
Produktabbildung - Toilettenpapier Nuvola
Artikel-Nr.:
     4157-1200801
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1200801
EAN/GTIN:
     4000883100695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier Nuvola, hochweiß, 10,0 x 12,0 cm, 3-lagig, 250 Blatt/Rolle, 48 Rollen/VE, 22 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Größe:
10,0 x 12,0 cm
Lagenanzahl:
3 Lagen
Blatt/Rolle:
250 Blatt
Rolle/VE:
48 Rollen
VE/Palette:
22 VE
Grammatur:
3 x 16,2 g/m²
Rollendurchmesser:
10,5 cm
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 3 lagig fripa, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Hygieneprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 29,11*
Lager 4157
75
€ 7,50*
ab € 22,67*
€ 32,78*
2 Tage
27
€ 5,00*
ab € 29,48*
€ 37,31*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 32,78*
€ 39,01
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 32,17*
€ 38,28
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 29,90*
€ 35,58
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 29,35*
€ 34,93
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 28,71*
€ 34,16
pro Sack
ab 22 Säcke
€ 27,01*
€ 32,14
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 22,67*
€ 26,98
pro Sack
1 Sack enthält 48 Rollen (ab € 0,4723* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95717
ab € 20,60*
Ähnlich
Metsä
11841
ab € 25,41*
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 18,94*
Ähnlich
Fripa
1030806
ab € 4,28*
Ähnlich
Elos
200218
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.