Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelkorb 63 cm x 41 cm x 25,5 cm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelkorb 63 cm x 41 cm x 25,5 cm weiss
Sammelkorb 63 cm x 41 cm x 25,5 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4000883990913
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95753
EAN/GTIN:
     4000883990913
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Sammelkorb 63 cm x 41 cm x 25,5 cm weiss

- Material: Metall/Draht
- Maße: Höhe 63 cm, Breite 41 cm, Tiefe 25,5 cm

Einsatzbereiche: öffentliche Toiletten, Sanitärräume, Kunden-WC, Mitarbeiter-WC

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
63 cm
Breite:
41 cm
Gewicht:
2257,3
Material:
Draht
Höhe der Einzelpackung:
3,5
Breite der Einzelpackung:
66
Tiefe der Einzelpackung:
65
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2557,3
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 14,10* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA
330110
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.