Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm braun


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm braun
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm braun
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm braun
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm braun
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911017937
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10759
EAN/GTIN:
     4002911017937
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm braun

Produktmerkmale
- Größe: 40 x 40 cm
- 1/4 Falz
- Farbe: Braun
- Material: Stoffähnliches Premium-Tissue
- Serie: Royal Collection
- Hochwertige Optik in Stoffqualität
- Hervorragende Faltbarkeit und Formstabilität
- Umweltfreundlich: FSC® zertifiziert

Natürliche Eleganz mit Servietten in Braun für eine stilvolle Tischdekoration

Die Servietten der ROYAL Collection in Braun bringen eine warme und natürliche Note auf Ihren Tisch und sorgen für eine stilvolle Präsentation bei gehobenen Anlässen. Mit der großzügigen Größe von 40 x 40 cm und der 1/4-Falz eignen sie sich perfekt für elegante Events, Restaurants und besondere Veranstaltungen. Das stoffähnliche Premium-Tissue verleiht den Servietten eine luxuriöse Haptik und Optik, während sie dank ihrer Formstabilität auch bei intensiver Nutzung formschön bleiben. Durch die FSC®-Zertifizierung sind sie zudem eine umweltfreundliche Wahl.

Tipp: Kombinieren Sie die braunen Servietten mit Gold- oder Creme-Tönen, um eine besonders elegante und warme Atmosphäre zu schaffen.

Bestellen Sie jetzt und verleihen Sie Ihrer Tischgestaltung mit den umweltfreundlichen und hochwertigen Servietten der ROYAL Collection in Braun eine exklusive Note!

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,68
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20,5
Breite der Einzelpackung:
20,5
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
177,4
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 2,73* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,84*
€ 25,99
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.