Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Dots"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Dots"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Dots"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Dots"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911204511
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10451
EAN/GTIN:
     4002911204511
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Dots"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor

- 40 x 40 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,5
Material:
Tissue
Materialdicke:
51 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
173,7
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.